Varastointi päättyy

LA TRIVENETA - Asennusjohdin-HF LTC - MK-HF 1,5 SI H07Z-R R200 Eca

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johdinväri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 30000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0421758

Toimittajan tuotenumero

6003912

Tukkuerä

200

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinväri:

sininen

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Asennusjohdin halogeeniton H07Z-R (MK90-HF) 1,5 Sininen Eca 450/750V Nippu 100m

Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
  • CPR luokka Eca
  • Johtimen suurin sallittu lämpötila +90C
  • Muutamalankainen luokka 2