LA TRIVENETA - Asennusjohdin-HF LTC - MK-HF 2,5 HA H07Z-R R200 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johdinmateriaali - kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca
Johdinväri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
200 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0421768
Toimittajan tuotenumero
6003699
Tukkuerä
200
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johdinmateriaali:
kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Johdinväri:
harmaa
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
- CPR luokka Eca
- Johtimen suurin sallittu lämpötila +90C
- Muutamalankainen luokka 2


