LA TRIVENETA - Asennusjohdin-HF LTC - MK-HF 2,5 SI H07Z-R R200 Eca

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca

  • Johdinväri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 200 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0421764

Toimittajan tuotenumero

6003695

Tukkuerä

200

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Johdinväri:

sininen

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Asennusjohdin halogeeniton H07Z-R (MK90-HF) 2,5 Sininen Eca 450/750V Nippu 100m Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
  • CPR luokka Eca
  • Johtimen suurin sallittu lämpötila +90C
  • Muutamalankainen luokka 2