LA TRIVENETA - Asennusjohdin - MKEM 120 Kevi H07V-K K500 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
120 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 120 mm²
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - keltavihreä (kevi)
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8009929008939
Sähkönumero
0421788
Toimittajan tuotenumero
6003896
Tukkuerä
500
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
120 mm²
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
keltavihreä (kevi)
Pakkauksen sisältö:
500 m
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
-


