LA TRIVENETA - Asennusjohdin - MKEM 50 Kevi H07V-K K500 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
50 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 50 mm²
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - keltavihreä (kevi)
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8009929007994
Sähkönumero
0421785
Toimittajan tuotenumero
6003893
Tukkuerä
500
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
50 mm²
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
keltavihreä (kevi)
Pakkauksen sisältö:
500 m


