LA TRIVENETA - Asennusjohdin - MKEM 70 Kevi H07V-K K500 Eca

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

7 mm²

Johdinväri:

keltavihreä (kevi)

Pakkauksen sisältö:

500 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 7 mm²

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johdinväri - keltavihreä (kevi)

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8009929008298

Sähkönumero

0421786

Toimittajan tuotenumero

6003894

Tukkuerä

500

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

7 mm²

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinväri:

keltavihreä (kevi)

Pakkauksen sisältö:

500 m

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Asennusjohdin PVC, H07V-K (MKEM) 70 Keltavihreä Eca 450/750V Kela 500m