Varastointi päättyy

LA TRIVENETA - Asennusjohtin 90C Hedtec - MKJ 0,75 KEVI 90C H05V2-K L3000

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.5 mm²

Johdinväri:

keltavihreä (kevi)
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotharmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotoranssi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruskea
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Pakkauksen sisältö:

3000 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

  • Johtimien määrä - 1

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johdinväri - keltavihreä (kevi)

Pakkaus ja ehdot

  • 25000 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

556 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

5413260228889

Sähkönumero

0465938

Toimittajan tuotenumero

6002823

Tukkuerä

3000

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Johtimien määrä:

1

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinväri:

keltavihreä (kevi)

Pakkauksen sisältö:

3000 m

Johdineriste:

PVC

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennusjohdin PVC, H05V2-K (MKJ90) 0,75 Keltavihreä 300/500V Eca Laatikko 3000m