Varastointi päättyy

LA TRIVENETA - Asennusjohtin 90C Hedtec - MKJ 0,75 PU 90C H05V2-K L3000

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.5 mm²

Johdinväri:

punainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotharmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotoranssi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruskea
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Pakkauksen sisältö:

3000 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

  • Johtimien määrä - 1

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johdinväri - punainen

Pakkaus ja ehdot

  • 36000 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

556 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

5413260131929

Sähkönumero

0465936

Toimittajan tuotenumero

6002821

Tukkuerä

3000

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Johtimien määrä:

1

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinväri:

punainen

Pakkauksen sisältö:

3000 m

Johdineriste:

PVC

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennusjohdin PVC, H05V2-K (MKJ90) 0,75 Punainen 300/500V Eca Laatikko 3000m

Keskusten ja laitteiden sisäisissä johdotuksissa.

  • Korkeampi lämpötilan kesto / kuormitettavuus
  • CPR luokka: Eca
  • Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5