LA TRIVENETA - Asennusjohtin 90C Hedtec - MKJ 0,75 TUSI90C H05V2-K L3000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johdinväri:
sininenTärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Johtimien määrä - 1
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - sininen
Pakkaus ja ehdot
3000 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
556 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
5413260161551
Sähkönumero
0465931
Toimittajan tuotenumero
6002817
Tukkuerä
3000
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Johtimien määrä:
1
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
sininen
Pakkauksen sisältö:
3000 m
Johdineriste:
PVC
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


