Poistunut tuote

LA TRIVENETA - Asennusjohto-HF Cca LTC - MKEM-HF 16 KEVI H07Z1-K R100

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

H07Z1-K 16 TYPE2 MKEM-HF Cca KEVI R100 s1b, d1, a1

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

16 mm²

Johdinväri:

keltavihreä (kevi)

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Cca

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johdinväri - keltavihreä (kevi)

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004649824

Sähkönumero

0464982

Toimittajan tuotenumero

6016704

Tukkuerä

100

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

16 mm²

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinväri:

keltavihreä (kevi)

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d1

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

H07Z1-K 16 TYPE2 MKEM-HF Cca KEVI R100 s1b, d1, a1