LA TRIVENETA - Asennusjohto-HF LTC - ML-HF 1,5 RU H07Z1-U R200 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johdinväri:
ruskeaPakkauksen sisältö:
200 mTärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Dca
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - ruskea
Pakkaus ja ehdot
200 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004215906
Sähkönumero
0421590
Toimittajan tuotenumero
6014450
Tukkuerä
200
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
ruskea
Pakkauksen sisältö:
200 m
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a2
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Kiinteään asennukseen asennusputkessa sekä sisäiseen johdotukseen laitteissa ja keskuksissa
- Palon sattuessa ei muodosta myrkyllisiä yhdisteitä
- Vähäinen savunmuodostus
- CPR-luokka Dca -s2 ,d2, a2
- Johdinluokka yksilankainen, luokka 1


