LA TRIVENETA - Kumikaapeli-HF Triflex-Plus - H07RN-F 1x300 HF K400 Eca

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 300 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - kumi

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 1

  • Johdinmateriaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004649817

Sähkönumero

0464981

Toimittajan tuotenumero

6016256

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

300 mm²

Ulkovaipan materiaali:

kumi

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

1

Johdinmateriaali:

kupari

Kaapelin muoto:

pyöreä

Kumikaapeli halogeeniton H07RN-F (VSB) 1x300 Musta Eca 450/750V Kela 500m

Liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa. Keskiraskaisiin mekaanisiin rasituksiin sisä - ja ulkokäyttöön.

  • Palon sattuessa ei muodosta myrkyllisiä yhdisteitä
  • Täyttää H07BN4-F, H07BB-F ja H07RN8-F vaatimukset
  • Voidaan upottaa veteen max 10m
  • CPR luokka: Eca
  • Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5

LA TRIVENETA -tuote

Tutustu LA TRIVENETA-sarjaan