LA TRIVENETA - Kumikaapeli-HF Triflex Plus - H07RN-F 3G2,5 HF K500 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - kumi
Nimellisjännite U0 - 450 V
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 3
Pakkaus ja ehdot
5000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004217146
Sähkönumero
0421714
Toimittajan tuotenumero
6003434
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
kumi
Nimellisjännite U0:
450 V
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
3
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Käyttölämpötila kiinteä:
-50...90 °C
Johdinmateriaali:
kupari
Nimellisjännite U:
750 V
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
väri
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
kyllä
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa. Keskiraskaisiin mekaanisiin rasituksiin sisä - ja ulkokäyttöön.
- Palon sattuessa ei muodosta myrkyllisiä yhdisteitä
- Täyttää H07BN4-F, H07BB-F ja H07RN8-F vaatimukset
- Voidaan upottaa veteen max 10m
- CPR luokka: Eca
- Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5
LA TRIVENETA -tuote
Tutustu LA TRIVENETA-sarjaan


