LA TRIVENETA - Kumikaapeli-HF Triflex Plus - H07RN-F 5G1,5 HF K500 Eca

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - kumi

  • Johtimien määrä - 5

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 5000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004217344

Sähkönumero

0421734

Toimittajan tuotenumero

6003435

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

kumi

Johtimien määrä:

5

Johdinmateriaali:

kupari

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

väri

Kumikaapeli halogeeniton H07RN-F (VSB) 5x1,5 Musta Eca 450/750V Kela 500m

Liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa. Keskiraskaisiin mekaanisiin rasituksiin sisä - ja ulkokäyttöön.

  • Palon sattuessa ei muodosta myrkyllisiä yhdisteitä
  • Täyttää H07BN4-F, H07BB-F ja H07RN8-F vaatimukset
  • Voidaan upottaa veteen max 10m
  • CPR luokka: Eca
  • Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5

LA TRIVENETA -tuote

Tutustu LA TRIVENETA-sarjaan