LA TRIVENETA - Kumikaapeli-HF Triflex Plus - H07RN-F 5G2,5 HF K500 Eca

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - kumi

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004217368

Sähkönumero

0421736

Toimittajan tuotenumero

6003436

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

kumi

Nimellisjännite U0:

450 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

5

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Käyttölämpötila kiinteä:

-50...90 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

väri

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Kumikaapeli halogeeniton H07RN-F (VSB) 5x2,5 Musta Eca 450/750V Kela 500m

Liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa. Keskiraskaisiin mekaanisiin rasituksiin sisä - ja ulkokäyttöön.

  • Palon sattuessa ei muodosta myrkyllisiä yhdisteitä
  • Täyttää H07BN4-F, H07BB-F ja H07RN8-F vaatimukset
  • Voidaan upottaa veteen max 10m
  • CPR luokka: Eca
  • Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5

LA TRIVENETA -tuote

Tutustu LA TRIVENETA-sarjaan