LA TRIVENETA - Nosturikaapeli-HF LTC K500 - POLYFLEX MINE 3x35+3G6+2x1,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)
Ulkovaipan väri - keltainen
Johdinmateriaali - kupari
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0421798
Toimittajan tuotenumero
6003927
Tukkuerä
500
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Ulkovaipan väri:
keltainen
Johdinmateriaali:
kupari
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
PUR-vaippainen halogeeniton virransyöttökaapeli teollisuuden raskaisiin sovelluksiin, esimerkiksi kaivos- ja louhintateollisuudessa.
- Erinomainen mekaaninen kestävyys
- Palon sattuessa ei muodosta myrkyllisiä yhdisteitä
- Kolmeen osaan jaettu suojamaajohdin (KEVI)
- Soveltuu myös kelauskäyttöön
- Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5


