LAATUANTENNI - 2+2 m teleskooppi kevytmasto - LAMP 2+2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - teleskooppimasto
Materiaali - teräs
Pituus - 3.8 m
Halkaisija - 38 mm
Seinämän paksuus - 1.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075402526
Sähkönumero
7540252
Toimittajan tuotenumero
LAMP 2+2
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
teleskooppimasto
Materiaali:
teräs
Pituus:
3.8 m
Halkaisija:
38 mm
Seinämän paksuus:
1.5 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Jatkomastoputki 38/2000/1.5mm + 32/2000/1.5mm, kuljetuspituus 2mkäyttäpituus 3.8m, kuumasinkitty 350g/m2
Jatkettava mastoputki 38x2000x1.5mm + 32x2000x1.5mm, kuljetuspituus 2m käyttöpituus 3.8m, kuumasinkitty.
Jatkettava mastoputki 38x2000x1.5mm + 32x2000x1.5mm, kuljetuspituus 2m käyttöpituus 3.8m, kuumasinkitty.


