LAATUANTENNI - Adapteri - 4.3-10 naaras/4.3-10 naaras

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - naarasliitin

  • Liitäntä 1 - muu

  • Liitäntä 2 - muu

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - naarasliitin

  • Terminaalivastuksella - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430078841085

Sähkönumero

7402478

Toimittajan tuotenumero

LAD 4310F-4310F

Tukkuerä

10

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

naarasliitin

Liitäntä 1:

muu

Liitäntä 2:

muu

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

naarasliitin

Terminaalivastuksella:

ei

Suojattu:

kyllä

4.3-10 naaras / 4.3-10 naaras adapteri 50 ohm.

4.3-10 naaras / 4.3-10 naaras adapteri 50 ohm.

Tekniset tiedot:
  • Impedanssi: 50 Ohm.
  • Taajuusalue: 0-6 GHz
  • Heijastusvaimennus: Tyypillisesti alle 2,7 GHz alueella 26dB
  • Käyttölämpötila-alue: -65 °C ... +165 °C

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan