LAATUANTENNI - Adapteri - Adapteri PG11-uros / F-naaras

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - Type PG11
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 75 Ohm
Kulmaliitin - ei
Kytkentätapa - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075432806
Sähkönumero
7543280
Toimittajan tuotenumero
PG11M-FF-47MM
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
Type PG11
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
75 Ohm
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Vaihtoadapteri: PG11-urosliitin 47mm (Ø1,8mm) keskipiikillä vaihtoF-naarasliitin.
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


