LAATUANTENNI - Adapteri DKTComeca - LLFF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liitin/liitin
Liittimen tyyppi - F
Rakennetyyppi - suora
Impedanssi - 75 Ohm
Kiinnitystapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075414239
Sähkönumero
7541423
Toimittajan tuotenumero
LLFF
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
liitin/liitin
Liittimen tyyppi:
F
Rakennetyyppi:
suora
Impedanssi:
75 Ohm
Kiinnitystapa:
muu
Adapteri DKTComeca
Laadukas korkealla heijastusvaimennuksella >30dB @ 1GHz oleva F-jatkoliitin naaras/naaras, D-leikkauksella.
Paneeliasennusta varten löytyy mutteri snro. 7541422 FMÖ
Tekniset tiedot:
Impedanssi: 75 Ohm
Liittimet: F naaras / F naaras
Taajuusalue: DC-3GHz
Heijastusvaimennus: >30dB @ 1GHz
Käyttölämpötila: -40° ... +80° C
Pituus: 30mm
Laadukas korkealla heijastusvaimennuksella >30dB @ 1GHz oleva F-jatkoliitin naaras/naaras, D-leikkauksella.
Paneeliasennusta varten löytyy mutteri snro. 7541422 FMÖ
Tekniset tiedot:
Impedanssi: 75 Ohm
Liittimet: F naaras / F naaras
Taajuusalue: DC-3GHz
Heijastusvaimennus: >30dB @ 1GHz
Käyttölämpötila: -40° ... +80° C
Pituus: 30mm
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


