LAATUANTENNI - Adapteri - LC, OM4 MM, QD, Violet

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuva kuitutyyppi - monimuoto

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - LC-Quad

  • Kiinnitystapa - kytkentä (pika)

  • Väri - sinipunainen

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC-Quad

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430078840934

Sähkönumero

7273190

Toimittajan tuotenumero

LA-OA-MM-LC/OM4-QD

Tukkuerä

20

Soveltuva kuitutyyppi:

monimuoto

Liitintyyppi, liitäntä1:

LC-Quad

Kiinnitystapa:

kytkentä (pika)

Väri:

sinipunainen

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

LC-Quad

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kuorimateriaali:

muovi

APC-versio:

ei

UPC-versio:

kyllä

Optinen adapteri: LC-kuituadapteri, OM4 monimuoto, Quad, Violet värinen.



Optinen adapteri, LC, quad, OM4 monimuoto, Violet.

Blister pakkauskoko 20 kpl.

Ominaisuudet:
  • Matala liitosvaimennus
  • Erittäin tarkka ferrulen kohdistus
  • Erinomaiset mekaaniset ominaisuudet
  • Vakaa suorituskyky ja korkea luotettavuus
Käyttösovellukset:
  • Optinen testaus
  • Liiketilarakentaminen
  • Datacenter -kohteet
  • Alue- ja liityntäverkot

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan