LAATUANTENNI - Adapteri - LC UPC SM Quad sininen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1 - LC-Quad
Kiinnitystapa - kytkentä (pika)
Väri - sininen
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC-Quad
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078841559
Sähkönumero
7273191
Toimittajan tuotenumero
LA-OA-SM-LC/UPC-QD
Tukkuerä
20
Soveltuva kuitutyyppi:
yksimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1:
LC-Quad
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Väri:
sininen
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
LC-Quad
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kuorimateriaali:
muovi
APC-versio:
ei
UPC-versio:
kyllä
Optinen adapteri, LC/UPC, quad, yksimuoto, sininen.
Blister pakkauskoko 20 kpl
Ominaisuudet:
- Matala liitosvaimennus
- Erittäin tarkka ferrulen kohdistus
- Erinomaiset mekaaniset ominaisuudet
- Vakaa suorituskyky ja korkea luotettavuus
- Optinen testaus
- FTTH kiinteistörakentaminen
- Datacenter -kohteet
- Alue- ja liityntäverkot
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


