Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

LAATUANTENNI - Adapteri - N-uros/N-uros

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitäntä 1 - muu

  • Liitäntä 2 - muu

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Terminaalivastuksella - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430078840774

Sähkönumero

7402585

Toimittajan tuotenumero

N-U/N-U

Tukkuerä

1

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitäntä 1:

muu

Liitäntä 2:

muu

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Terminaalivastuksella:

ei

Adapteri N-uros/N-uros, 50 ohm.

50 ohmin adapteri N-uros/N-uros.