LAATUANTENNI - Adapteri - RZ 60 IECN/IECN adapteri met.

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - liitin/liitin

  • Liittimen tyyppi - muu

  • Rakennetyyppi - suora

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Kiinnitystapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075413300

Sähkönumero

7541330

Toimittajan tuotenumero

RZ 60

Tukkuerä

100

Malli / Tyyppi:

liitin/liitin

Liittimen tyyppi:

muu

Rakennetyyppi:

suora

Impedanssi:

75 Ohm

Kiinnitystapa:

muu

IEC-naaras/IEC-naaras adapteri, täysmetallirunkoinen



IEC-naaras/IEC-naaras adapteri, täysmetallirunkoinen.