LAATUANTENNI - Adapteri - SC UPC SM Simplex sininen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1 - SC
Kiinnitystapa - kytkentä (pika)
Väri - sininen
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078842464
Sähkönumero
7273175
Toimittajan tuotenumero
LA-OA-SM-SC/UPC-SX
Tukkuerä
50
Soveltuva kuitutyyppi:
yksimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1:
SC
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Väri:
sininen
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
SC
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kuorimateriaali:
muovi
APC-versio:
ei
UPC-versio:
kyllä
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


