LAATUANTENNI - AL-7U-150MM, antennituotteille - Asennuslevy 19 räkkiin 7U, MU

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 490 mm

  • Korkeus - 315 mm

  • Materiaali - metalli

  • Malli / Tyyppi - 482,6 mm (19") asennusräkki

  • Soveltuu kotelosyvyydelle - 150 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072731131

Sähkönumero

7273113

Toimittajan tuotenumero

AL-7U-150MM

Tukkuerä

1

Leveys:

490 mm

Korkeus:

315 mm

Materiaali:

metalli

Malli / Tyyppi:

482,6 mm (19") asennusräkki

Soveltuu kotelosyvyydelle:

150 mm

Syvyys:

160 mm

Väri:

musta

RAL-numero:

9005

Asennusalusta antennivahvistimelle, haaroittimille, jaottimille, ym. 19 kaappeihin ja telineisiin asennettaessa. Korkeus 7U, asennussyvyys150mm, teräs, musta. Ei sisällä korimuttereita.

Asennusalusta antennivahvistimelle, haaroittimille, jaottimille ym 19\" kaappiin. Korkeus 7U, syvyys 150mm. Terästä, väri musta. Ei sisällä korimuttereita.