LAATUANTENNI - Antenni - 350-3800, 4.3-10F, 3.5-4.5dB

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tehovahvistus - 5 dBi

  • Ympärisäteilevä - kyllä

  • Liitäntätyyppi - muu

  • Asennustapa - sisäkattoasennus

  • MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430078840538

Sähkönumero

7402468

Toimittajan tuotenumero

LAD V-OMNI LOW

Tukkuerä

1

Tehovahvistus:

5 dBi

Ympärisäteilevä:

kyllä

Liitäntätyyppi:

muu

Asennustapa:

sisäkattoasennus

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):

ei

Polarisaatio:

pystysuora

Säteilykulma vaakasuunnassa:

360 °

Säteilykulma pystysuunnassa:

90 °

Kytkentätapa:

naarasliitin

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Liitäntäkaapelin pituus:

2 m

Korkeus:

152 mm

Leveys:

298 mm

Syvyys:

298 mm

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-55...60 °C

Taajuusalue 1:

380...3800 GHz

Ympärisäteilevä Low PIM kattoantenni, 350-3800 MHz (TETRA VIRVE),vahvistus 3.5-4.5dBi, 4.3-10 naarasliitin kaapelissa, tehonkesto 50W.Low PIM antenni -153dBc@2x43dBm. 50 ohmia, sisäkäyttöön.

Ympärisäteilevä ja pystypolarisaatiolla (Vertical) oleva kattoon asennettava Low PIM antenni. Taajuusalue 380-3800 MHz. Toimii VIRVE ja mobiilitaajuus verkoissa. Vahvistus 380-520MHz: 2.0 dBi ja 698-960 MHz: 2.5 dBi, 1710-2700 MHz: 5 dBi ja 3300-3800MHz: 5 dBi. Antenni varustettu 2 metrin kaapelilla jossa 4.3-10-naarasliitin. Impedanssi 50 ohmia, tehonkesto 50W, Low PIM antenni -153dBc@2*43dBm. Sisäkäyttöön.
DAS sisäpeittoverkko

Tekniset tieot:
  • Taajuusalueet: 380-520 MHz, 698-960 MHz, 1710-2700 MHz, 3300-3800 MHz
  • Polarisaatio: Pysty (Vertical)
  • Vahvistus: 2.0 -5.0 dBi
  • VSWR: <2.0
  • Low PIM: <-153dBc@2*43dBm
  • Maksimi tehonkesto: 50 W
  • Impedanssi: 50 ohmia
  • Sisäkäyttöön
  • Koko: Halkaisija 298 mm x syvyys 152 mm
  • Radomin materiaali: ABS muovi, valkoinen RAL 9003

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan