LAATUANTENNI - Antenni - 698-3800, 4.3-10F, 4-6dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tehovahvistus - 7 dBi
Ympärisäteilevä - ei
Liitäntätyyppi - muu
Asennustapa - seinäasennus
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078840545
Sähkönumero
7402462
Toimittajan tuotenumero
LAD LOW DP
Tukkuerä
1
Tehovahvistus:
7 dBi
Ympärisäteilevä:
ei
Liitäntätyyppi:
muu
Asennustapa:
seinäasennus
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):
ei
Polarisaatio:
pystysuora
Kytkentätapa:
naarasliitin
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Liitäntäkaapelin pituus:
2 m
Korkeus:
308 mm
Leveys:
190 mm
Syvyys:
65 mm
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-40...55 °C
Taajuusalue 1:
380...3800 GHz
Suuntaava Low PIM paneeliantenni Virve ja Mobiilitaajuus verkkoihin. Taajuusalue 380-3800 MHz, vahvistus 380-520 MHz: 2 dBi, 698-960MHz: 5 dBi, 1710-2700 MHz: 7 dBi ja 3300-3800MHz: 6 dBi. Antenni varustettu 2 metrin kaapelilla jossa 4.3-10-naarasliitin. Impedanssi 50 ohmia, tehonkesto 50W, Low PIM antenni -153dBc@2*43dBm. Sisäkäyttöön.
DAS sisäpeittoverkko
Tekniset tiedot:
- Taajuusalueet: 380-520 MHz, 698-960 MHz, 1710-2700 MHz, 3300-3800 MHz
- Polarisaatio: Pysty
- Vahvistus: 2-7 dBi
- VSWR: 380-520 MHz: <2.5, 698-960 MHz < 2.0, 1710-2700 MHz: <2.0, 3300-3800 MHz: <2.0
- Low PIM: <-153dBc@2*43dBm
- Maksimi tehonkesto: 50 W
- Impedanssi: 50 ohmia
- Sisäkäyttöön
- Ukkossuojaus: DC-maadoitus
- Koko: 308 x 190 x 65 mm
- Paino 0.6 kg
- Tuulikuorma: <36,9 m/s
- Käyttölämpötila-alue: -40 ... +55 astetta Celsius

LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


