LAATUANTENNI - Antenni - LAi 111, FM, G=2.2dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - radioantenni
Maksimivahvistus - 2.2 dB
Pituus - 2.55 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075400089
Sähkönumero
7540008
Toimittajan tuotenumero
LAI 111
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
radioantenni
Maksimivahvistus:
2.2 dB
Pituus:
2.55 m
1-elementtinen FM-alueen suoradipoli antenni F-liittimellä, mastoilleØ38-50mm, etu-/takasuhde 0dB, avauskulma H/V=360°, Tuulikuorma120km/h=27,5N
F-naarasliitin
Vahvistus 2,2 dBi
Etu-/takasuhde 0 dB
Avauskulma H/V=360°
Mastoille Ø38-50mm
Tuulikuorma 120km/h=27,5N
F-naarasliitin
Vahvistus 2,2 dBi
Etu-/takasuhde 0 dB
Avauskulma H/V=360°
Mastoille Ø38-50mm
Tuulikuorma 120km/h=27,5N


