Etusivu

LAATUANTENNI - Antenni - LAi 111 O, FM-antenni, G=-1dB

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - radioantenni

  • Maksimivahvistus - -1 dB

  • Pituus - 0.53 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075400157

Sähkönumero

7540015

Toimittajan tuotenumero

LAI 111 O

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

radioantenni

Maksimivahvistus:

-1 dB

Pituus:

0.53 m

1-elementtinen FM-alueen ympyrädipoli antenni F-liittimellä, mastoilleØ38-50mm, avauskulma H/V=360°, Tuulikuorma 120km/h=35,3N

F-naarasliitin
Taajuus 87,5 - 108 MHz
Vahvistus - 0,8 dBi
Avauskulma 360°
Mastoille Ø20-50mm
Tuulikuorma 120km/h=44,1N