LAATUANTENNI - Antenni - LAi 111 Z, FM, G=H-3dB/V2dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - radio-/tv-antenni
Maksimivahvistus - -3 dB
Taajuusalueiden lukumäärä - 1
Pituus - 0.255 m
Kanava-alue - 5...12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Iskra
EAN-koodi
6410075400119
Sähkönumero
7540011
Toimittajan tuotenumero
LAI 111 Z
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
radio-/tv-antenni
Maksimivahvistus:
-3 dB
Taajuusalueiden lukumäärä:
1
Pituus:
0.255 m
Kanava-alue:
5...12
Taajuusalue 1:
87.5...108 MHz
1-elementtinen FM-alueen Z-antenni V/H-polarisaatio F-liittimellä,mastoille Ø38-50mm, etu-/takasuhde 0dB, avauskulma H/V=360°, Tuulikuorma120km/h=30,4N
LAi 111 Z ULA-antenni soveltuu valtakunnallisten radiolähetysten (vaakapolarisoitujen) ja paikallisradiolähetyksien (pystypolarisoitujen) vastaanottoon.
LAi 111 Z ULA-antenni soveltuu valtakunnallisten radiolähetysten (vaakapolarisoitujen) ja paikallisradiolähetyksien (pystypolarisoitujen) vastaanottoon.



