Etusivu

LAATUANTENNI - Antenni - UHF LTE700 13dB(d) Singleback

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi
LAATUANTENNI - Antenni - UHF LTE700 13dB(d) Singleback

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - TV-antenni

  • Maksimivahvistus - 13 dB

  • Taajuusalueiden lukumäärä - 1

  • Pituus - 1.006 m

  • Kanava-alue - 21...48

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430078843034

Sähkönumero

7540074

Toimittajan tuotenumero

DIGIT 25 D2

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

TV-antenni

Maksimivahvistus:

13 dB

Taajuusalueiden lukumäärä:

1

Pituus:

1.006 m

Kanava-alue:

21...48

Taajuusalue 1:

470...694 MHz

Ympärisäteilevä:

ei

DAB+:

ei

UHF:

kyllä

VHF:

ei

FM:

ei

DVB-T:

kyllä

DAB:

ei

UHF-antenni DIGIT 25 D2, LTE700-Ready, vahvistus 13 dB(d), kanava-alueelle E21-E48 (470-694MHz), yksittäispakattu pahvilaatikossa. Fagor DIGIT 25 D2 on 13dB(d) vahvistuksella ja vahvalla mekaanisella rakenteella toteutettu UHF antenni kanaville E21-E48. Antenni on varustettu LTE700 suotimella, mikä vaimentaa matkapuhelinsignaalihäiriöt ja takaa häiriöttömän TV kuvan.

Helppo ja nopea koota; erillisiä työkaluja ei tarvita.

Antennin rakenne tehty pitkäikäiseksi ja se kestää tuulet, vesi- ja lumisateet sekä UV säteilyn aiheuttamat rasitukset antennille.

Tekniset tiedot:
  • Kanaville: 21-48
  • Vahvistus dB(d): 13
  • Impedanssi Ohm.: 75
  • Heijastusvaimennus MHz: 10
  • Etu-takasuhde dB: 24
  • Horisontaali avauskulma-3 dB º<) dB: 36
  • Pituus mm: 1006
  • Tuulikuorma N: 130 km/h=65, 150 km/h=92