LAATUANTENNI - Antennikaapeli-HF - 1/2", 50 ohm. (B2ca s1a,d1,a1)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäjohtimen halkaisija - 4.8 mm
Ulkovaipan materiaali - muu
Suojakerrosten lukumäärä - 1
Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
250 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078842235
Sähkönumero
0232593
Toimittajan tuotenumero
LA HCAAYZ-50-12 K250
Tukkuerä
1
Sisäjohtimen halkaisija:
4.8 mm
Ulkovaipan materiaali:
muu
Suojakerrosten lukumäärä:
1
Sisäjohtimen luokka:
luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri:
musta
Nimellisimpedanssi:
50 Ohm
Sisäjohtimen materiaali:
alumiini
Sisäjohtimen pintakäsittely:
kuparoitu
Ulkojohtimen materiaali:
kupari
Ulkojohtimen tyyppi:
korrukoitu metallinauha
Ulkojohtimen pintakäsittely:
paljas
Ulkojohtimen halkaisija:
13.8 mm
Välijohde:
PE-vaahto
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
B2ca
Maakaapeli:
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1a
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d1
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
16 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
80 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-40...60 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-55...85 °C
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


