LAATUANTENNI - Antennikaapeli-HF - RG11 A luokka HA HFFR Dca K250

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäjohtimen halkaisija - 1.63 mm

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Suojakerrosten lukumäärä - 3

  • Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Ulkovaipan väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 250 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002323726

Sähkönumero

0232372

Toimittajan tuotenumero

HQ 163 HFFR 250M

Tukkuerä

250

Sisäjohtimen halkaisija:

1.63 mm

Ulkovaipan materiaali:

muu

Suojakerrosten lukumäärä:

3

Sisäjohtimen luokka:

luokka 1 = yksilankainen

Ulkovaipan väri:

harmaa

Nimellisimpedanssi:

75 Ohm

Paino:

90 kg/km

Sisäjohtimen materiaali:

kupari

Sisäjohtimen pintakäsittely:

paljas

Ulkojohtimen materiaali:

alumiini

Ulkojohtimen tyyppi:

folio + punos

Ulkojohtimen pintakäsittely:

paljas

Ulkojohtimen halkaisija:

7.15 mm

Välijohde:

PE-vaahto

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Maakaapeli:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d1

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

10 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

65 mm

Käyttölämpötila kiinteä:

-30...70 °C

Pariliitäntäinen koaksiaalikaapeli:

ei

2-ytiminen koaksiaalikaapeli (twinax):

ei

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:

muu

Jyrsijäsuojattu:

ei

Vaippakerrosten määrä:

1

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

0.225 kN

Maanalainen asennustapa:

muu

A luokan kolmoissuojattu RG11 sisäasennuskaapeli, CPR luokka Dca -s2,d1,a1. HFFR-vaipalla, harmaa, 250m vanerikela, 75ohm,1.63/7.15/10.0mm, 12.7dB/100m/862MHz, CU Sisälanka, Al/Pet/Al - AL punos55% - Al/Pet, suojausvaimennus SA: 30-1000MHz = 85 dB

HQ 163 HFFR/ RG11 kaapeli on tarkoitettu nousukaapeliksi talojakamolta huoneistojakamolle. Kaapelia käytetään sisätiloissa ja se on paloluokaltaan Dca, s2-d1-a1. Suositeltava vetopituus tällä halkaisijaltaan 10 mm kaapelilla on 1-80 metriä.

Sopii käytettäväksi antenniverkoissa sekä multimediaverkoissa ja kaapeli täyttää vaativienkin verkkojen suorituskyky vaatimukset. Pitkäikäisen kaapelin ominaisuuksia ovat mm. puhdasta kuparia oleva keskijohdin, kolmoissuojattu rakenne Al folioilla ja Al-lankapunoksella, kaasutäytteinen sisäeriste, pieni vaimennus, korkea heijastusvaimennus > 25 dB @5-1200 MHz, korkea suojausvaimennus luokassa A; > 90 dB@30-1200 MHz sekä kytkentäimpedanssi < 3 mOhm /m @ 5-30 MHz.

Liittimet mm: F-kompressioliitin FM-RG11-CX3-QM 10.5 snro. 75 414 19

250m kela.
Lavakoko 3000m.

Tekniset tiedot:

Kaapelin Rakenne

Sisäjohdin
Ø 1.63 mm Puhdas kupari

Eristys
Ø 7.20 mm Gas Injected
Skin/Foam/Skin PE

1. Ulkojohdin
Alumiinifolio

2. Ulkojohdin
Alumiinilankapunos
55% Punospeitto

3. Ulkojohdin
Alumiinifolio

Ulkosuojaus
Ø 10.00 mm HF*

Kelakoko / Sähkönumero
250 m / 02 323 72
500 m / 02 323 74

Mekaaniset ominaisuudet
Kaapelin paino 94 kg/km
Kuparin paino 19.7 kg/km
Min. taivutussäde 65 mm
Maks. vetolujuus 225 N
Käyttölämpötila -30 °C ... +70 °C
Pakkaus 250 m

Sähköiset ominaisuudet
Impedanssi 75 ± 2 ohm
Kapasitanssi 53 ± 2 pF/m
Nopeuskerroin % 84
Eristysvastus > 2 G ohm x km
Käyttöjännite 2000 V
Koestusjännite 5000 V
Sisäjohtimen DCR < 8.50 ohm/km

Vaimennus (20°C)
5 MHz 1.40 dB/100m
50 MHz 3.00 dB/100m
230 MHz 6.40 dB/100m
470 MHz 9.00 dB/100m
862 MHz 12.70 dB/100m
1000 MHz 14.05 dB/100m
1750 MHz 18.75 dB/100m
2150 MHz 21.80 dB/100m
2400 MHz 23.10 dB/100m
3000 MHz 26.80 dB/100m

Heijastusvaimennus (20°C)
5-470 MHz > 30 dB
470-1200 MHz > 25 dB
1200-2000 MHz > 23 dB
2000-3000 MHz > 18 dB

Kytkentäimpedanssi
5-30 MHz < 3 mOhm/m

Suojausvaimennus
30-1200 MHz > 90 dB
1200-2000 MHz > 85 dB
2000-3000 MHz > 80 dB

Standardit

Suojausluokka Class A
EN 50117-9-2

Euro luokka
Dca , s2, d1, a1

Palamisnopeus
EN 60332-1-2

Syövyttävien kaasujen testaus
EN 50267-2-3

Savunmuodostus
EN 61034-2

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan