LAATUANTENNI - Antennikaapeli maa - RG11 A+ luokka MU PE Fca K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäjohtimen halkaisija - 1.63 mm
Ulkovaipan materiaali - muu
Suojakerrosten lukumäärä - 3
Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002321791
Sähkönumero
0232179
Toimittajan tuotenumero
CU117 PE A+/RG11/U-6 TRISHIELD 500M
Tukkuerä
500
Sisäjohtimen halkaisija:
1.63 mm
Ulkovaipan materiaali:
muu
Suojakerrosten lukumäärä:
3
Sisäjohtimen luokka:
luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri:
musta
Nimellisimpedanssi:
75 Ohm
Paino:
94 kg/km
Sisäjohtimen materiaali:
kupari
Sisäjohtimen pintakäsittely:
paljas
Ulkojohtimen materiaali:
kupari
Ulkojohtimen tyyppi:
folio + punos
Ulkojohtimen pintakäsittely:
paljas
Ulkojohtimen halkaisija:
7.15 mm
Välijohde:
PE-vaahto
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Fca
Maakaapeli:
kyllä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
10 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
75 mm
Käyttölämpötila kiinteä:
-30...70 °C
Pariliitäntäinen koaksiaalikaapeli:
ei
2-ytiminen koaksiaalikaapeli (twinax):
ei
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:
muu
Jyrsijäsuojattu:
ei
Vaippakerrosten määrä:
1
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
0.225 kN
Maanalainen asennustapa:
vapaasti ja asennusputkeen
CU 117 / RG11 PE A+ kaapeli on tarkoitettu maakaapeliksi ja se kestää hyvin kosteutta PE ulkovaippansa (musta) sekä vaseliinieristeensä ansiosta. Kaapelia käytetään maakaapelina ja se on paloluokaltaan Fca. Suositeltava vetopituus tällä halkaisijaltaan 10 mm kaapelilla on 1-80 metriä.
CU 117 PE + kaapeli voidaan asentaa suoraan maahan hiekkapedille.
Sopii käytettäväksi maakaapelina antenniverkoissa sekä multimediaverkoissa ja kaapeli täyttää vaativienkin verkkojen suorituskyky vaatimukset. Pitkäikäisen kaapelin ominaisuuksia ovat mm. puhdasta kuparia oleva kokonaisrakenne mukaan lukien keskijohdin, foliot ja punoslanka, kaasutäytteinen sisäeriste, pieni vaimennus, korkea heijastusvaimennus > 25 dB @5-1200 MHz, korkea suojausvaimennus luokassa A+; > 105 dB@30-1200 MHz sekä kytkentäimpedanssi < 2 mOhm/m @ 5-30 MHz.
Liittimet mm: F-kompressioliitin FM-RG11-CX3-QM 10.5 snro. 75 414 19
Kelakoko 500m.
Lavakoko 3000m.
Tekniset tiedot:
Kaapelin Rakenne
Sisäjohdin
Ø 1.63 mm Puhdas kupari
Eristys
Ø 7.15 mm Gas Injected
Skin/Foam/Skin PE
1. Ulkojohdin
Cu folio
2. Ulkojohdin
Hehkutettu kuparilankapunos
51% Punospeitto
Vaseliinivaippa
3. Ulkojohdin
Cu folio
Ulkosuojaus
Ø 10.00 mm PE
Kelakoko / Sähkönumero
250 m / 02 321 72
500 m / 02 321 79
Mekaaniset ominaisuudet
Kaapelin paino 90 kg/km
Kuparin paino 28 kg/km
Min. taivutussäde 75 mm
Maks. vetolujuus 225 N
Käyttölämpötila -30 °C ... +70 °C
Pakkaus 500 m
Sähköiset ominaisuudet
Impedanssi 75 ± 2 ohm
Kapasitanssi 53 ± 2 pF/m
Nopeuskerroin % 84
Eristysvastus > 2 G ohm x km
Käyttöjännite 2000 V
Koestusjännite 5000 V
Sisäjohtimen DCR < 8.50 ohm/km
Vaimennus (20°C)
5 MHz 1.40 dB/100m
50 MHz 3.00 dB/100m
230 MHz 6.40 dB/100m
470 MHz 9.00 dB/100m
862 MHz 12.70 dB/100m
1000 MHz 14.05 dB/100m
1750 MHz 18.75 dB/100m
2150 MHz 21.80 dB/100m
2400 MHz 23.10 dB/100m
3000 MHz 26.80 dB/100m
Heijastusvaimennus (20°C)
5-470 MHz > 30 dB
470-1200 MHz > 25 dB
1200-2000 MHz > 23 dB
2000-3000 MHz > 18 dB
Kytkentäimpedanssi
5-30 MHz < 2.0 mOhm/m
Suojausvaimennus
30-1200 MHz > 105 dB
1200-2000 MHz > 100 dB
2000-3000 MHz > 95 dB
Standardit
Suojausluokka Class A+
EN 50117-10-2
Euro luokka
Fca
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


