LAATUANTENNI - Antennikaapeli - RG6 A luokka PVC VA Eca K500

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäjohtimen halkaisija - 1 mm

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Suojakerrosten lukumäärä - 3

  • Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002323122

Sähkönumero

0232312

Toimittajan tuotenumero

AL102 PVC A/500/HQ 103

Tukkuerä

500

Sisäjohtimen halkaisija:

1 mm

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Suojakerrosten lukumäärä:

3

Sisäjohtimen luokka:

luokka 1 = yksilankainen

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Nimellisimpedanssi:

75 Ohm

Paino:

43.7 kg/km

Sisäjohtimen materiaali:

kupari

Sisäjohtimen pintakäsittely:

paljas

Ulkojohtimen materiaali:

alumiini

Ulkojohtimen tyyppi:

folio + punos

Ulkojohtimen pintakäsittely:

paljas

Ulkojohtimen halkaisija:

4.6 mm

Välijohde:

PE-vaahto

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Maakaapeli:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6.8 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

35 mm

Käyttölämpötila kiinteä:

-30...70 °C

Pariliitäntäinen koaksiaalikaapeli:

ei

2-ytiminen koaksiaalikaapeli (twinax):

ei

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:

muu

Jyrsijäsuojattu:

ei

Vaippakerrosten määrä:

1

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

0.11 kN

Maanalainen asennustapa:

muu

A luokan kolmoissuojattu RG6 sisäasennuskaapeli, (CPR luokka Eca), PVC-vaipalla, valkoinen, 500m vanerikela, 75ohm, 1.02/4.8/6.8mm,19.3dB/100m/862MHz, CU Sisälanka, Al/Pet/Al - Al punos 54% - Al/Pet,suojausvaimennus SA: 30-1000MHz = 100dB

AL 102 PVC A / RG6 kaapeli on tarkoitettu huoneistokaapelointiin huoneistojakamolta antennipisteille tai muuhun kiinteistöjen sisäkaapelointiin. Kaapelia käytetään sisätiloissa ja se on paloluokaltaan Eca. Suositeltava vetopituus tällä halkaisijaltaan 6.8 mm kaapelilla on 0.3-30 metriä.

Sopii käytettäväksi antenniverkoissa sekä multimediaverkoissa ja kaapeli täyttää vaativienkin verkkojen suorituskyky vaatimukset. Pitkäikäisen kaapelin ominaisuuksia ovat mm. puhdasta kuparia oleva keskijohdin, kolmoissuojattu rakenne liimatulla Al-folioilla ja Al-lankapunoksella, kaasutäytteinen sisäeriste, pieni vaimennus, korkea heijastusvaimennus > 25 dB @5-1200 MHz, korkea suojausvaimennus luokassa A; > 100 dB@30-1200 MHz sekä kytkentäimpedanssi < 5 mOhm/m @ 5-30 MHz.

Kelakoko 500m.
Lavakoko 6000m.

Liittimiksi soveltuvat mm. F-kompressio liittimet:
  • 7541402 F-6-SI-TD
  • 7541404 FL 75/6.7 CMP
  • 7541396 F-6-TD QM 7.0
  • 7541397 F-6-TD QM 7.0 SHORT
Kaapelille soveltuvia työkaluja mm.:
  • 7541524 Cable Stripper RG6/59
  • 7541522 Cable Stripper O/D RG6/59 WB
  • 7541582 LDT EUR
  • 7541526 F-Tartuntatk
Tekniset tiedot:

Kaapelin Rakenne

Sisäjohdin
Ø 1.0 mm Puhdas kupari

Eristys
Ø 4.60 mm Gas Injected
Skin/Foam/Skin PE

1. Ulkojohdin
Alumiinifolio
Liimattu eristeeseen

2. Ulkojohdin
Alumiinilankapunos
54% Punospeitto

3. Ulkojohdin
Alumiinifolio

Ulkosuojaus
Ø 6.80 mm PVC

Kelakoko / Sähkönumero
250 m / 02 323 11
500 m / 02 323 12

Mekaaniset ominaisuudet
Kaapelin paino 43.7 kg/km
Kuparin paino 7.8 kg/km
Min. taivutussäde 35 mm
Maks. vetolujuus 110 N
Käyttölämpötila -30 °C ... +70 °C
Pakkaus 500 m

Sähköiset ominaisuudet
Impedanssi 75 ± 2 ohm
Kapasitanssi 53 ± 2 pF/m
Nopeuskerroin % 84
Eristysvastus > 2 G ohm x km
Käyttöjännite 1300 V
Koestusjännite 3000 V
Sisäjohtimen DCR < 22.10 ohm/km

Vaimennus (20°C)
5 MHz 1.50 dB/100m
50 MHz 4.40 dB/100m
230 MHz 9.00 dB/100m
470 MHz 14.00 dB/100m
862 MHz 19.29 dB/100m
1000 MHz 20.91 dB/100m
1750 MHz 28.37 dB/100m
2150 MHz 31.80 dB/100m
2400 MHz 33.76 dB/100m
3000 MHz 38.17 dB/100m

Heijastusvaimennus (20°C)
5-470 MHz > 30 dB
470-1200 MHz > 25 dB
1200-2000 MHz > 23 dB
2000-3000 MHz > 18 dB

Kytkentäimpedanssi
5-30 MHz < 5 mOhm/m

Suojausvaimennus
30-1200 MHz > 100 dB
1200-2000 MHz > 95 dB
2000-3000 MHz > 90 dB

Standardit

Suojausluokka Class A
EN 50117-9-2

Euro luokka
Eca

Palamisnopeus
EN 60332-1-2

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan