LAATUANTENNI - Antennikaapeli - RG6 A+ luokka VA PVC Eca K250

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäjohtimen halkaisija - 1.02 mm
Ulkovaipan materiaali - PVC
Suojakerrosten lukumäärä - 3
Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
250 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002323214
Sähkönumero
0232321
Toimittajan tuotenumero
AL112 PVC A+/250/HD 103
Tukkuerä
250
Sisäjohtimen halkaisija:
1.02 mm
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Suojakerrosten lukumäärä:
3
Sisäjohtimen luokka:
luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Nimellisimpedanssi:
75 Ohm
Paino:
48.2 kg/km
Sisäjohtimen materiaali:
kupari
Sisäjohtimen pintakäsittely:
paljas
Ulkojohtimen materiaali:
kupari
Ulkojohtimen tyyppi:
folio + punos
Ulkojohtimen pintakäsittely:
tinattu
Ulkojohtimen halkaisija:
4.8 mm
Välijohde:
PE-vaahto
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Maakaapeli:
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6.8 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
35 mm
Käyttölämpötila kiinteä:
-30...70 °C
Pariliitäntäinen koaksiaalikaapeli:
ei
2-ytiminen koaksiaalikaapeli (twinax):
ei
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:
muu
Jyrsijäsuojattu:
ei
Vaippakerrosten määrä:
1
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
0.11 kN
Maanalainen asennustapa:
muu
AL 112 PVC A+ / RG6 kaapeli on tarkoitettu huoneistokaapelointiin huoneistojakamolta antennipisteille tai muuhun kiinteistöjen sisäkaapelointiin, joissa kaapelilta vaaditaan erittäin korkeaa suojausvaimennusta. Kaapelia käytetään sisätiloissa ja se on paloluokaltaan Eca. Suositeltava vetopituus tällä halkaisijaltaan 6.8 mm kaapelilla on 0.3-30 metriä.
Sopii käytettäväksi antenniverkoissa sekä multimediaverkoissa ja kaapeli täyttää vaativienkin verkkojen suorituskyky vaatimukset. Pitkäikäisen kaapelin ominaisuuksia ovat mm. puhdasta kuparia oleva keskijohdin, kolmoissuojattu rakenne liimatuilla Al-folioilla ja CuSn-lankapunoksella, kaasutäytteinen sisäeriste, pieni vaimennus, korkea heijastusvaimennus > 25 dB @5-1200 MHz, korkea suojausvaimennus luokassa A+; > 110 dB@30-1200 MHz sekä kytkentäimpedanssi < 2.5 mOhm/m @ 5-30 MHz.
Kelakoko 250m.
Lavakoko 6000m.
Liittimiksi soveltuvat mm. F-kompressio liittimet:
- 7541402 F-6-SI-TD
- 7541404 FL 75/6.7 CMP
- 7541396 F-6-TD QM 7.0
- 7541397 F-6-TD QM 7.0 SHORT
- 7541524 Cable Stripper RG6/59
- 7541522 Cable Stripper O/D RG6/59 WB
- 7541582 LDT EUR
- 7541526 F-Tartuntatk
Kaapelin Rakenne
Sisäjohdin
Ø 1.02 mm Puhdas kupari
Eristys
Ø 4.80 mm Gas Injected
Skin/Foam/Skin PE
1. Ulkojohdin
Alumiinifolio
Liimattu eristeeseen
2. Ulkojohdin
Tinattu kuparipunos
55% Punospeitto
3. Ulkojohdin
Alumiinifolio
Liimattu eristeeseen
Ulkosuojaus
Ø 6.80 mm PVC
Kelakoko / Sähkönumero
100 m / 02 323 20
250 m / 02 323 21
500 m / 02 323 22
Mekaaniset ominaisuudet
Kaapelin paino 48.2 kg/km
Kuparin paino 14.3 kg/km
Min. taivutussäde 35 mm
Maks. vetolujuus 110 N
Käyttölämpötila -30 °C ... +70 °C
Pakkaus 250 / 500 m
Sähköiset ominaisuudet
Impedanssi 75 ± 2 ohm
Kapasitanssi 53 ± 2 pF/m
Nopeuskerroin % 84
Eristysvastus > 2 G ohm x km
Käyttöjännite 1300 V
Koestusjännite 3000 V
Sisäjohtimen DCR < 22.10 ohm/km
Vaimennus (20°C)
5 MHz 1.50 dB/100m
50 MHz 4.40 dB/100m
230 MHz 9.00 dB/100m
470 MHz 14.00 dB/100m
862 MHz 19.29 dB/100m
1000 MHz 20.91 dB/100m
1750 MHz 28.37 dB/100m
2150 MHz 31.80 dB/100m
2400 MHz 33.76 dB/100m
3000 MHz 38.17 dB/100m
Heijastusvaimennus (20°C)
5-470 MHz > 30 dB
470-1200 MHz > 25 dB
1200-2000 MHz > 23 dB
2000-3000 MHz > 18 dB
Kytkentäimpedanssi
5-30 MHz < 2.5 mOhm/m
Suojausvaimennus
30-1200 MHz > 110 dB
1200-2000 MHz > 105 dB
2000-3000 MHz > 100 dB
Standardit
Suojausluokka Class A+
EN 50117-9-2
Euro luokka
Eca
Palamisnopeus
EN 60332-1-2
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


