LAATUANTENNI - Antennikaappi 315x350x140 - LAPK 4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - etupuolella
Leveys - 315 mm
Korkeus - 350 mm
Syvyys - 140 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075409204
Sähkönumero
7540920
Toimittajan tuotenumero
LAPK 4
Tukkuerä
LAPK 4
Kiinnityskohta:
etupuolella
Leveys:
315 mm
Korkeus:
350 mm
Syvyys:
140 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Kiskoprofiili:
ei ole
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
passiivinen
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Takaovella:
ei
Sivuseinillä:
kyllä
Purettavissa:
ei
Käyttöpaikka:
sisällä
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Tekniset tiedot:
\n
- \n
- Mitat 315×350×140/110mm l×k×s×hs \n
- Pinta-asennettava \n
- Sisäasennuksiin \n
- Lukittava ovi Abloy kalustelukolla \n
- Kaapelien läpivientiä varten valmiit läpivientiaukot pohjalevyn ylä- ja alareunassa, sekä avattavat kaapelien läpivientiaukot kehyksen ylä- ja alaosassa. \n
- Tuuletusaukot ovessa ja pohjalevyssä \n
- Dokumentointitasku ovessa \n
- Väri valkoinen (Teknos TW 0088) \n


