LAATUANTENNI - Antennikaappi 510x760x210 - LAPK 7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - etupuolella
Kiskoprofiili - ei ole
Leveys - 510 mm
Korkeus - 760 mm
Syvyys - 210 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075409228
Sähkönumero
7540922
Toimittajan tuotenumero
LAPK 7
Tukkuerä
1
Kiinnityskohta:
etupuolella
Kiskoprofiili:
ei ole
Leveys:
510 mm
Korkeus:
760 mm
Syvyys:
210 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
passiivinen
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Takaovella:
ei
Sivuseinillä:
kyllä
Purettavissa:
ei
Käyttöpaikka:
sisällä
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Tekniset tiedot:
- Mitat 510×760×210/195mm l×k×s×hs
- Pinta-asennettava
- Sisäasennuksiin
- Lukittava ovi Abloy kalustelukolla
- Kaapelien läpivientiä varten valmiit läpivientiaukot pohjalevyn ylä- ja alareunassa, sekä avattavat kaapelien läpivientiaukot kehyksen ylä- ja alaosassa.
- Tuuletusaukot ovessa ja pohjalevyssä
- Dokumentointitasku ovessa
- Väri valkoinen (Teknos TW 0088)
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


