Etusivu
Varastointi päättyy

LAATUANTENNI - Antennimasto - LAM 45 V vahvistettu masto

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi
LAATUANTENNI - Antennimasto - LAM 45 V vahvistettu masto

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - mastoputki

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Pituus - 6 m

  • Halkaisija - 45 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410075402106

Sähkönumero

7540210

Toimittajan tuotenumero

LAM 45 V

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

mastoputki

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Pituus:

6 m

Halkaisija:

45 mm

Seinämän paksuus:

2 mm

Antennimasto vahvistettu 45/6000/2mm ja sen sisällä 38/3000/1.5mm, 3:llakaapelinläpivientireijällä, kuumasinkattu 350g/m2, ei sisällätarvikepakausta.

Mastoputki 45/6000/2mm, kuumasinkattu 350g/m2, FORM600, myötölujuus vähintään 500Mpa Sisäputki: 38/3000/1.5mm, kuumasinkitty 350g/m2, FORM220, myötölujuus vähintään 220Mpa Suurin sallittu taivutusmomentti: 1750 Nm LAM ja LAMP -tyypin antennimastot on valmistettu kuumasinkatusta nauhasta. Pinnoitteen paksuus on 25 um.