LAATUANTENNI - Antennirasia - LARS 10 Ketj. ant.ras. 10dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ketjutettava
Lähtöjen määrä - 2
Haaravaimennus 860 MHz:llä - 10 dB
Läpimenovaimennus 860 MHz:llä - 2 dB
Haaravaimennus 2150 MHz:llä - 0 dB
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075416110
Sähkönumero
7541611
Toimittajan tuotenumero
LARS 10
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
ketjutettava
Lähtöjen määrä:
2
Haaravaimennus 860 MHz:llä:
10 dB
Läpimenovaimennus 860 MHz:llä:
2 dB
Haaravaimennus 2150 MHz:llä:
0 dB
Läpimenovaimennus 2150 MHz:llä:
0 dB
Soveltuu kaapelimodeemille:
kyllä
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
ei
LARS 10, tarkoitettu käytettäväksi 5-1000 MHz:n jakoverkoissa, ketjutettava 10dB


