LAATUANTENNI - Antennirasia - LARS 18 Ketj. ant.ras. 18dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ketjutettava
Lähtöjen määrä - 2
Haaravaimennus 860 MHz:llä - 18 dB
Läpimenovaimennus 860 MHz:llä - 1 dB
Haaravaimennus 2150 MHz:llä - 0 dB
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075416189
Sähkönumero
7541618
Toimittajan tuotenumero
LARS 18
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
ketjutettava
Lähtöjen määrä:
2
Haaravaimennus 860 MHz:llä:
18 dB
Läpimenovaimennus 860 MHz:llä:
1 dB
Haaravaimennus 2150 MHz:llä:
0 dB
Läpimenovaimennus 2150 MHz:llä:
0 dB
Soveltuu kaapelimodeemille:
kyllä
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
ei
LARS 18, tarkoitettu käytettäväksi 5-1000 MHz:n jakoverkoissa, ketjutettava 18dB


