LAATUANTENNI - Antennirasia - LARS 202 Päät. ant.ras. 2/6dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pistorasia
Lähtöjen määrä - 2
Haaravaimennus 860 MHz:llä - 2.5 dB
Läpimenovaimennus 860 MHz:llä - 0 dB
Haaravaimennus 2150 MHz:llä - 2.8 dB
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410075416653
Sähkönumero
7541665
Toimittajan tuotenumero
LARS 202
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
pistorasia
Lähtöjen määrä:
2
Haaravaimennus 860 MHz:llä:
2.5 dB
Läpimenovaimennus 860 MHz:llä:
0 dB
Haaravaimennus 2150 MHz:llä:
2.8 dB
Läpimenovaimennus 2150 MHz:llä:
0 dB
Soveltuu kaapelimodeemille:
kyllä
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tarkoitettu käytettäväksi 5-2150 sekä 5-1000 MHz:n jakoverkoissa. päättyvä 2/6dB, molemmat lähdöt laajakaistaisia 5-2150MHz (R=6dB & TV=2dB)


