LAATUANTENNI - Antennirasia - LARS 218 Ketj. ant.ras. 18dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ketjutettava
Lähtöjen määrä - 2
Asennustapa - uppoasennus
Moduulien lukumäärä - 0
Haaravaimennus 860 MHz:llä - 18 dB
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410075416707
Sähkönumero
7541670
Toimittajan tuotenumero
LARS 218
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
ketjutettava
Lähtöjen määrä:
2
Asennustapa:
uppoasennus
Moduulien lukumäärä:
0
Haaravaimennus 860 MHz:llä:
18 dB
Läpimenovaimennus 860 MHz:llä:
1.2 dB
Haaravaimennus 2150 MHz:llä:
14 dB
Läpimenovaimennus 2150 MHz:llä:
1.2 dB
Soveltuu kaapelimodeemille:
ei
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
ei
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Väri:
alumiini
Pinnan suojaus:
metallinen
Pintamateriaali:
matta
Materiaali:
metalli
Materiaalin laatu:
muu
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tarkoitettu käytettäväksi 5-2150 sekä 5-1000 MHz:n jakoverkoissa. Ketjutettava 18dB, radio- sekä TV-lähtö laajakaistaisia 5-2150MHz.


