LAATUANTENNI - Antennirasia - Multimediarasia 10.0 dB ketj.

Finnsat Oy
KopioiKopioi
LAATUANTENNI - Antennirasia - Multimediarasia 10.0 dB ketj.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ketjutettava

  • Lähtöjen määrä - 3

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Haaravaimennus 860 MHz:llä - 10 dB

  • Läpimenovaimennus 860 MHz:llä - 4.5 dB

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6430078842846

Sähkönumero

7541711

Toimittajan tuotenumero

BSD 963-10N

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

ketjutettava

Lähtöjen määrä:

3

Asennustapa:

uppoasennus

Haaravaimennus 860 MHz:llä:

10 dB

Läpimenovaimennus 860 MHz:llä:

4.5 dB

Soveltuu kaapelimodeemille:

kyllä

Kokoonpano:

peruselementti

Väri:

harmaa

Pintamateriaali:

kiiltävä

Materiaali:

metalli

Materiaalin laatu:

alumiini

Laitteen leveys:

68 mm

Laitteen korkeus:

68 mm

Laitteen syvyys:

39 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

24 mm

Pistorasian tyyppi:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

3-lähtöinen (TV/Radio/Data) ketjutettava 10 dB multimediarasia, 5-65/85-1006 MHz, Docsis 3.0

Korkealuokkainen 3-lähtöinen ketjutettava 10 dB multimediarasia on tarkoitettu käytettäväksi kaapeli-TV verkoissa, joissa käytössä interaktiivinen Docsis 3.0 järjestelmä taajuusalueella 5-65/85-1006 MHz.

Ominaisuuksia mm.

- Antennirasian säteilytiiviysluokka on A (+10 dB) standardin EN 50083-2 mukaan.
- Soveltuu paluusuunnan 5-65 MHz taajuudelle.
- Kaapelin kytkentä ruuvikiinnitteisenä keskijohtimen ja ulkovaipan osalta.
- Helppo asentaa.
- Kaapelin kuorintamitat: keskilanka 8 mm ja ulkovaippa 13 mm.
- Rasia on pintakäsitelty.

Tekniset tiedot:

Multimediarasia 10 dB ketjutettava TV/R/Data

  • Data: 5-65 MHz. Rasiavaimennus 10 dB +/- 1 dB. F-naarasliitin
  • TV: 109-1006 MHz. Rasiavaimennus 10 dB +/- 1 dB. IEC-urosliitin
  • Radio: 87,5-125MHz Rasiavaimennus 12 dB +/- 1.5 dB. IEC- naarasliitin
  • Läpimenovaimennus runkokaapeli IN/OUT 5-1006 MHz: < 4,5 dB

  • Erotusvaimennus TV/Data@5-65 MHz > 70 dB
  • Erotusvaimennus TV/Data@109-1006 MHz > 30 dB

  • Soveltuu kaapelille, jonka sisäjohdin ø 0.63 … 1.13 mm ja ulkohalkaisija 4.70 … 7.35 mm