LAATUANTENNI - Antennirasia - Multimediarasia 14.0 dB ketj.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ketjutettava
Lähtöjen määrä - 3
Asennustapa - uppoasennus
Haaravaimennus 860 MHz:llä - 14 dB
Läpimenovaimennus 860 MHz:llä - 2.5 dB
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430078842860
Sähkönumero
7541713
Toimittajan tuotenumero
BSD 963-14N
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
ketjutettava
Lähtöjen määrä:
3
Asennustapa:
uppoasennus
Haaravaimennus 860 MHz:llä:
14 dB
Läpimenovaimennus 860 MHz:llä:
2.5 dB
Soveltuu kaapelimodeemille:
kyllä
Kokoonpano:
peruselementti
Väri:
harmaa
Pintamateriaali:
kiiltävä
Materiaali:
metalli
Materiaalin laatu:
alumiini
Laitteen leveys:
68 mm
Laitteen korkeus:
68 mm
Laitteen syvyys:
39 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
24 mm
Pistorasian tyyppi:
muu
Korkealuokkainen 3-lähtöinen ketjutettava 14 dB multimediarasia on tarkoitettu käytettäväksi kaapeli-TV verkoissa, joissa käytössä interaktiivinen Docsis 3.0 järjestelmä taajuusalueella 5-65/85-1006 MHz.
Ominaisuuksia mm.
- Antennirasian säteilytiiviysluokka on A (+10 dB) standardin EN 50083-2 mukaan.
- Soveltuu paluusuunnan 5-65 MHz taajuudelle.
- Kaapelin kytkentä ruuvikiinnitteisenä keskijohtimen ja ulkovaipan osalta.
- Helppo asentaa.
- Kaapelin kuorintamitat: keskilanka 8 mm ja ulkovaippa 13 mm.
- Rasia on pintakäsitelty.
Tekniset tiedot:
Multimediarasia 14 dB ketjutettava TV/R/Data
- Data: 5-65 MHz. Rasiavaimennus 14 dB +/- 1 dB. F-naarasliitin
- TV: 109-1006 MHz. Rasiavaimennus 14 dB +/- 1 dB. IEC-urosliitin
- Radio: 87,5-125MHz Rasiavaimennus 16 dB +/- 1.5 dB. IEC- naarasliitin
- Läpimenovaimennus runkokaapeli IN/OUT 5-1006 MHz: < 2,5 dB
- Erotusvaimennus TV/Data@5-65 MHz > 70 dB
- Erotusvaimennus TV/Data@109-1006 MHz > 30 dB
- Soveltuu kaapelille, jonka sisäjohdin ø 0.63 … 1.13 mm ja ulkohalkaisija 4.70 … 7.35 mm


