LAATUANTENNI - Antennirasia - Päättyvä 1dB 1xIEC-U 5-1800MHz

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - päättyvä

  • Lähtöjen määrä - 1

  • Asennustapa - muu

  • Moduulien lukumäärä - 1

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6430078843201

Sähkönumero

7541721

Toimittajan tuotenumero

LARS 4.0

Tukkuerä

50

Malli / Tyyppi:

päättyvä

Lähtöjen määrä:

1

Asennustapa:

muu

Moduulien lukumäärä:

1

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Haaravaimennus 860 MHz:llä:

0.5 dB

Haaravaimennus 2150 MHz:llä:

1 dB

Soveltuu kaapelimodeemille:

kyllä

Kokoonpano:

peruselementti

Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Väri:

harmaa

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Materiaali:

metalli

Materiaalin laatu:

alumiini

Halogeeniton:

ei

Antibakteerinen käsittely:

ei

Iskunkestävyysluokka:

muu

Laitteen leveys:

68 mm

Laitteen korkeus:

66 mm

Laitteen syvyys:

30 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

23 mm

Pistorasian tyyppi:

TV/RD

DAB+:

kyllä

Suojauksen tehokkuusluokka:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Antennirasia päättyvä 0,5-0,9dB, 1xIEC-uros 5-1800MHz. Docsis 3.1-4.0, heijastusvaimennusluokka 1 (Grade 1), suojausvaimennusluokka A >85 dB (30-1800MHz), DC-läpisyöttö.

LARS 4.0 on päättyvä 1dB:n antennirasia korkealla heijastusvaimennus ominaisuudella ja pienellä rasiavaimennuksella oleva antennirasia, joka soveltuu käytettäväksi moderneissa 5-1800MHz:n (Docsis 3.1 - 4.0) jakoverkoissa. Heijastusvaimennusluokka 1. (Grade 1) ja suojausvaimennusluokka A

Rasiassa on yksi laajakaistainen 5-1800 MHz IEC-urosliitin, (täyttää määräys M65F/2026 vaatimuksen).

Rasiassa DC läpisyöttö (IN-TV) max. 1 A / 30 VDC

Sinkkipainevalettu runko, joka tarjoaa hyvän mekaanisen suojan ja EMC-vaimennuksen sekä takaa pitkän käyttöiän.

Täysin ruuvikiinnitteinen antennirasia tulokaapelin osalta (keskilanka ja ulkovaippa).

Tekniset tiedot:
  • Päättyvä 1 dB antennirasia 5–1800 MHz
  • IEC urosliitin taajuusalueelle 5–1800 MHz laajakaistainen
  • Heijastusvaimennusluokka Grade 1. (EN-60728-4 mukaan):
    10-47 MHz > 22 dB
    47–950 MHz >22dB -1.5dB/okt. Min.14dB
    950-1800 MHz >14 dB, vähenee lineaarisesti arvoon 10dB
  • Rasian suojausvaimennusluokka A >85 dB (taajuusalueella 30–1800 MHz)
  • Rasiavaimennus IN-IEC lähtöliitin: 5–1300 MHz tyyp. 0,5 dB ja 1300–1800 MHz tyyp. 0,9 dB

LAATUANTENNI -tuote

Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan