LAATUANTENNI - F-liitin Self-Install 6.5-7mm - F-6-SI-TD Self-Install

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - F
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 75 Ohm
Kaapelityyppi - RG 6
Kulmaliitin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075414024
Sähkönumero
7541402
Toimittajan tuotenumero
F-6-SI-TD
Tukkuerä
100
Liittimen tyyppi:
F
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
75 Ohm
Kaapelityyppi:
RG 6
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
muu
Eristetty asennus:
kyllä
F-liitin kompressio, AL 112-, AL 113- ja AL 102 sarjan sekä Tellu 13kaapeleille, työkaluton, Self Install. Vanha nimi F-56 5.1.
Corning Cabelconin Self-Install™ liittimen asennus on helppoa ja yksinkertaista. Kuorit vain kaapelin ja painat liittimen paikoilleen, et tarvitse mitään erillisiä puristustyökaluja asennuksen yhteydessä vaan liitin kiinnitty kaapeliin suoraan painamalla. Liitin ei ole enään sen jälkeen irroitettavissa kaapelista.
Kaapelin kuorinnassa yhteensopivat kuorintatyökalut mm.
7541582 LDT EUR
7541524 Cable Stripper RG6/59
7541522 Cable Stripper O/D RG6/59 WB
7541570 SDT 596
Corning Cabelconin Self-Install™ liittimen asennus on helppoa ja yksinkertaista. Kuorit vain kaapelin ja painat liittimen paikoilleen, et tarvitse mitään erillisiä puristustyökaluja asennuksen yhteydessä vaan liitin kiinnitty kaapeliin suoraan painamalla. Liitin ei ole enään sen jälkeen irroitettavissa kaapelista.
Kaapelin kuorinnassa yhteensopivat kuorintatyökalut mm.
7541582 LDT EUR
7541524 Cable Stripper RG6/59
7541522 Cable Stripper O/D RG6/59 WB
7541570 SDT 596

LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


