LAATUANTENNI - FM-RG11-CX3 QM 11.3 - Liitin Cabelcon

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - muu
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 75 Ohm
Eristetty asennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410075414208
Sähkönumero
7541420
Toimittajan tuotenumero
FM-RG11-CX3 QM 11.3
Tukkuerä
25
Liittimen tyyppi:
muu
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
75 Ohm
Eristetty asennus:
ei
F-liitin kompressio, Tellu 7 kaapelille, tarvitaan Comp Tool CX 3(7541520) puristustyökalu.
F-liitin kompressio, Tellu 7 kaapelille, tarvitaan Comp Tool CX 3 (7541520) puristustyökalu.
F-liitin kompressio, Tellu 7 kaapelille, tarvitaan Comp Tool CX 3 (7541520) puristustyökalu.

LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


