LAATUANTENNI - H155-NU/SMAU-5M, 50 Ohm. MU - Liitosjohto 5m N-uros/SMA-uros

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - antennikaapeli
Pituus - 5 m
Impedanssi - 50 Ohm
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SMA
Liitintyyppi, liitäntä1 - N
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410074025931
Sähkönumero
7402593
Toimittajan tuotenumero
H155-NU/SMAU-5M
Tukkuerä
1
Kaapelityyppi:
antennikaapeli
Pituus:
5 m
Impedanssi:
50 Ohm
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
SMA
Liitintyyppi, liitäntä1:
N
Väri:
musta
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Suojaus:
muu
5 m valmiskaapeli N-uros / SMA-urosliittimin. Kaapelina POPE H155 Low-loss kaapeli, vaimennus 5 m @ 900 MHz n. 1,5 dB. Valmiiksi kytketyt N/SMA - urosliittimet.
SMA urosliitin helpottaa kaapelin läpivientiä esim. Vss tilaan.
LAATUANTENNI -tuote
Tutustu LAATUANTENNI-sarjaan


